Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3114 16 21, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:12604887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,57/ stukexcl. btw

€ 41,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3114 16 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
96 g
C
G1/2
D
16 mm
E
15 mm
F
27 mm
H
49 mm