Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3114 10 17, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23214234
  • Fabrikant:0820099224466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3114 10 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
27 g
C
G3/8
D
10 mm
E
14 mm
F
19 mm
H
36 mm