Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3109 60 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 3/8; Buis OD

  • ERIKS:11424187
  • Fabrikant:0820099222394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3109 60 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
16 g
C
R1/4
D
3/8
F
15 mm
G
16 mm
H
22098 mm
L
26.4 mm