Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3109 16 21, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:12365978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3109 16 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
104 g
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
53 mm
L
39 mm