Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3109 06 17, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23215207
  • Fabrikant:0820099220451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3109 06 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
19 g
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
G
10.5 mm
H
16 mm
L
16 mm