€ 14,55/ stukexcl. btw
€ 17,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3107 06 08 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 18 g |
D | 8 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 11 mm |
H | 46 mm |
N | 22.5 mm |
T | 4.2 mm |