Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3107 06 04, LF 3000 Serie, X-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216423
  • Fabrikant:0820099217475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,57/ stukexcl. btw

€ 20,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3107 06 04
Vorm
X-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
12 g
D
4 mm
D1
4 mm
D2
6 mm
G
11 mm
H
36 mm
N
20 mm
T
4.2 mm