Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3106 60 56, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 3/8"; Buis OD

  • ERIKS:12734044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,28/ stukexcl. btw

€ 16,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3106 60 56
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
16 g
d1
1/4 in
G
16 mm
L
41 mm