Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3104 10 12, LF 3000 Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216417
  • Fabrikant:0820099213644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3104 10 12
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
34 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
19 mm
H
40.5 mm
L/2
31 mm