€ 22,46/ stukexcl. btw
€ 27,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3104 10 04 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 23 g |
D | 10 mm |
D1 | 4 mm |
G | 16 mm |
H | 33 mm |
L/2 | 23 mm |