Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3103 04 13, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216402
  • Fabrikant:0820099210520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3103 04 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
15 g
C
R1/4
D
4 mm
F
14 mm
G
8.5 mm
H
24 mm
H1
9.5 mm
L
14.5 mm