Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3102 04 06, LF 3000 Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216397
  • Fabrikant:0820099208947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3102 04 06
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
4 g
D
4 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
L
22.5 mm