Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3101 06 55, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 7x1 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12604880
  • Fabrikant:0820099206479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3101 06 55
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7x1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
5 g
C
M7x1
D
6 mm
E
5 mm
F1
10 mm
F2
3 mm
H
16 mm