€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3101 04 09 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 3x0.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 3 g |
C | M3x0.5 |
D | 4 mm |
E | 2.5 mm |
F1 | 8 mm |
H | 14.5 mm |
K | 8.5 mm |