Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatisch-elektrisch sensorkoppeling polymeer G1/8 BSPP 7828 00 10

  • ERIKS:23217455
  • Fabrikant:0820099334653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,91/ stukexcl. btw

€ 147,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7828
Type koppeling
Sensorkoppeling
Materiaal
Technopolymeer
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR