€ 6,45/ stukexcl. btw
€ 7,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Plug-In Equal Elbow |
Fabrikant ID | 3180 08 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 3 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 44 mm |
H1 | 21.5 mm |
H2 | 25.5 mm |
L | 19.5 mm |
L/2 | 9.75 mm |