Eriks
LEGRIS

LEGRIS Plug-in gelijke bocht, 3180 04 00, LF 3000 Serie, Knie 45°, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23565808
  • Fabrikant:820099248721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plug-In Equal Elbow
Fabrikant ID
3180 04 00
Vorm
Knie 45°
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht), andere vloeistoffen
Oscillatie
Nee
Gewicht
1 g
D1
4 mm
D2
4 mm
G
9 mm
H
33.5 mm
H1
19 mm
H2
21 mm
L
13 mm
L/2
6.5 mm