Eriks
LEGRIS

LEGRIS PFA leiding 1050T10P00 10x8mm wit 50 meter

  • ERIKS:12261296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.986,20/ per doosexcl. btw

€ 3.613,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050T
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -196 tot 260 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
95 mm