€ 2.546,15/ per doosexcl. btw
€ 3.080,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050T |
Materiaal slang | PFA |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -196 tot 260 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Transparant groen |
Min. buigradius | 60 mm |