Eriks
LEGRIS

LEGRIS PFA leiding 1050T08P00 8x6mm wit 50 meter

  • ERIKS:12261291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.107,69/ per doosexcl. btw

€ 2.550,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050T
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -196 tot 260 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
60 mm