€ 1.810,64/ stukexcl. btw
€ 2.190,87incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050T |
Materiaal slang | PFA |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -196 tot 260 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Transparant rood |
Min. buigradius | 34 mm |