Eriks
LEGRIS

LEGRIS PFA leiding 1050T06P00 6x4mm wit 50 meter

  • ERIKS:12261286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.503,83/ per doosexcl. btw

€ 1.819,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050T
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -196 tot 260 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
34 mm