€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2295 |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 19 mm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
D | 19 mm |
D1 | 21 |
L | 69 mm |
L1 | 41 |