Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel met slangpilaar voor soepele leiding DN=12 ØD=7mm 0195 07 00

  • ERIKS:23215910
  • Fabrikant:0820099129419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,64/ stukexcl. btw

€ 11,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0195
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
7 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
7 mm
D1
9
L
29.5 mm
F
17 mm