Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel met slangpilaar voor soepele leiding DN=12 ØD=16mm 0195 16 00

  • ERIKS:23215912
  • Fabrikant:0820099129501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0195
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
16 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
16 mm
D1
18.5
L
36.5 mm
F
21 mm