€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0195 |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 13 mm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
D | 13 mm |
D1 | 15.2 |
L | 29.5 mm |
F | 17 mm |