€ 10,04/ stukexcl. btw
€ 12,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0195 |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 10 mm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
D | 10 mm |
D1 | 12.2 |
L | 29.5 mm |
F | 17 mm |