€ 10,36/ stukexcl. btw
€ 12,54incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9094U |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,400 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
D | 10 mm |
L | 51 mm |
L1 | 27 |
L2 | 25 mm |
F | 17 mm |