Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel met slangpilaar Euro profiel DN=7.2 ØD=13mm 9094E07 13

  • ERIKS:23215321
  • Fabrikant:0820099469461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9094E
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
13 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
D
13 mm
L
48 mm
L1
20
L2
25 mm
F
17 mm