Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel met slangpilaar ARO profiel DN=5.5 ØD=6mm 9094A06 06

  • ERIKS:23217618
  • Fabrikant:0820099469300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9094A
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
6 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
D
6 mm
L
48.5 mm
L1
22
L2
25 mm
F
14 mm