€ 27,36/ stukexcl. btw
€ 33,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9080A |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 8 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 8 mm |
g | 24 |
L | 118 mm |
L1 | 22 |