€ 34,85/ stukexcl. btw
€ 42,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9080U |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,400 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 10 mm |
g | 24 |
L | 114 mm |
L1 | 26 |