€ 10,87/ stukexcl. btw
€ 13,15incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9087U |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,400 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
E | 9 mm |
F | 19 |
L | 39 mm |
L1 | 24 |