€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0187 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
E | 9.5 mm |
F | 17 |
L | 5 mm |