Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel DN=5 G1/4 binnendraad 0186 05 13

  • ERIKS:23215226
  • Fabrikant:0820099128467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0186
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Staal, verzinkt
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
E
12 mm
F
17
L
17 mm