Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel DN=2 R1/8 buitendraad 0184 02 10

  • ERIKS:11606159
  • Fabrikant:0820099128313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,56/ stukexcl. btw

€ 36,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0184
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
F
10
L
13 mm