€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2294 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
E | 6 mm |
F | 22 |
L | 31.5 mm |