€ 12,83/ stukexcl. btw
€ 15,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2296 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/4 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
E | 11 mm |
g | 30 |
L | 38 mm |