Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel DN=12 G1 binnendraad 2294 12 34

  • ERIKS:23216365
  • Fabrikant:0820099197524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,32/ stukexcl. btw

€ 25,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2294
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
E
10.5 mm
F
34
L
36 mm