Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel DN=12 G1/4 binnendraad 0196 12 13

  • ERIKS:23215913
  • Fabrikant:0820099129532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0196
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
E
12 mm
F
17
L
16 mm