Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel DN=12 G1/2 binnendraad 2296 12 21

  • ERIKS:23216368
  • Fabrikant:0820099197753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2296
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
E
11 mm
g
24
L
31.5 mm