Eriks
LEGRIS

LEGRIS Naaldafsluiter Serie: 0562 Messing Handgreep Klepdoorlaat: 5mm Buitendraad (Metrisch) PN120 M10x1

  • ERIKS:23564219
  • Fabrikant:820099146485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0562
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
M10x1
Aansluiting
Buitendraad (Metrisch)
Druktrap artikel
PN120
Bediening
Handgreep
Klepdoorlaat
5 mm
Materiaal bediening
Messing