€ 68,84/ stukexcl. btw
€ 83,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0531 |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN120 |
Bediening | Handgreep |
Klepdoorlaat | 6 mm |
Materiaal bediening | Messing, vernikkeld |