Eriks
LEGRIS

LEGRIS Naaldafsluiter Serie: 0531 Messing Haaks Handgreep Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) PN120 1/4" (8)

  • ERIKS:23215989
  • Fabrikant:0820099146201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,16/ stukexcl. btw

€ 64,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0531
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN120
Bediening
Handgreep
Klepdoorlaat
4 mm
Materiaal bediening
Messing, vernikkeld