Eriks
LEGRIS

LEGRIS Naaldafsluiter Serie: 0531 Messing Haaks Handgreep Klepdoorlaat: 10mm Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) PN120 1/2" (15)

  • ERIKS:23214784
  • Fabrikant:0820099146294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,18/ stukexcl. btw

€ 141,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0531
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN120
Bediening
Handgreep
Klepdoorlaat
10 mm
Materiaal bediening
Messing, vernikkeld