Eriks
LEGRIS

LEGRIS Naaldafsluiter Serie: 0510 Messing Handgreep Klepdoorlaat: 4mm Knelring PN120 6mm M10x1

  • ERIKS:23564206
  • Fabrikant:820099146096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,84/ stukexcl. btw

€ 43,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0510
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
M10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Aansluiting
Knelring
Druktrap artikel
PN120
Bediening
Handgreep
Klepdoorlaat
4 mm
Materiaal bediening
Messing, vernikkeld