Eriks
LEGRIS

LEGRIS Naaldafsluiter Serie: 0501 Messing Handgreep Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) PN120 3/8" (10)

  • ERIKS:23215984
  • Fabrikant:0820099145921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,75/ stukexcl. btw

€ 79,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0501
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN120
Bediening
Handgreep
Klepdoorlaat
6 mm
Materiaal bediening
Messing, vernikkeld