€ 63,34/ stukexcl. btw
€ 76,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0510 |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | M16x1,5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 10 mm |
Aansluiting | Knelring |
Druktrap artikel | PN120 |
Bediening | Handgreep |
Klepdoorlaat | 5 mm |
Materiaal bediening | Messing, vernikkeld |