€ 24,95/ stukexcl. btw
€ 30,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0690 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Aansluiting | M12x1.25 |
Materiaal nozzles | Messing, vernikkeld |
Max. temperatuur | 50 ° |
Vervangt open pijp Ø | 2 mm |
Gewicht | 0.021 kg |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |