Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mondstuk veiligheid 0690 02 00

  • ERIKS:23215259
  • Fabrikant:0820099150413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,61/ stukexcl. btw

€ 18,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0690
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M12x1.25
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Max. temperatuur
50 °
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Gewicht
0.024 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar